Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08458
Cod. Produttore
08458
Cod. EAN
3303430084587

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP55 L800 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Tetto Prisma IP55 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in ambienti esterni. Realizzato in acciaio con una finitura in verniciatura a polvere, questo tetto offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'installazione su pannelli del tetto. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco moderno e funzionale. Con un grado di protezione IP55, il Tetto Prisma è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, garantendo così la massima affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo soluzioni pratiche per chi cerca un prodotto che unisca estetica e funzionalità. Questo tetto rappresenta una scelta ideale per chi desidera un sistema di copertura robusto e di design.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP55 L800 P400 mm