Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08456
Cod. Produttore
08456
Cod. EAN
3303430084563

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP55 L650 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Tetto Prisma P IP55 L650 P400 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione e la protezione degli spazi esterni. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più sfavorevoli, garantendo un grado di protezione IP55. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a molteplici applicazioni, sia per installazioni su tetto che per utilizzi a livello del suolo. Grazie alla verniciatura a polvere, il Tetto Prisma offre una finitura resistente e duratura, mantenendo un aspetto estetico impeccabile nel tempo. Ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali, questo prodotto assicura un'illuminazione efficace e sicura, contribuendo a creare spazi accoglienti e funzionali.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP55 L650 P400 mm