Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08454
Cod. Produttore
08454
Cod. EAN
3303430084549

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP55 L400 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO PRISMA P IP55 L400 P400 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti esterni. Realizzato in robusto acciaio verniciato a polvere, offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione elevata. Con un grado di protezione IP55, questo dispositivo è in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono adatto per vari contesti di installazione, sia in ambito residenziale che commerciale. Con il TETTO PRISMA P, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e estetica, perfetto per chi cerca soluzioni durature e di alta qualità nel settore elettrico.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP55 L400 P400 mm