Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08453
Cod. Produttore
08453
Cod. EAN
3303430084532

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP55 L300 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Tetto Prisma P IP55 L300 P400 è una soluzione ideale per garantire una protezione efficace in ambienti esterni. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da una verniciatura a polvere che assicura una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e alla corrosione. La finitura bianca non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a riflettere la luce, migliorando l'efficienza energetica. Progettato per un'installazione semplice e veloce, il Tetto Prisma è compatibile con pannelli del tetto, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua classificazione IP55 garantisce una protezione adeguata contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti esposti. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca durata e funzionalità in un'unica soluzione.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP55 L300 P400 mm