Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08438
Cod. Produttore
08438
Cod. EAN
3303430084389

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L800 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO PRISMA P IP30 L800 P400 è un prodotto ideale per l'installazione di pannelli del tetto, realizzato in acciaio di alta qualità. Questo materiale garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti esterni. La finitura con verniciatura a polvere offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici, assicurando un aspetto estetico gradevole e una resistenza superiore. Il design del TETTO PRISMA è pensato per facilitare l'installazione, rendendolo una scelta pratica e funzionale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. Questo prodotto rappresenta una combinazione di funzionalità e estetica, perfetto per progetti che richiedono un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati.

Serie

Prisma

colore

Bianco

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

profondità

400 mm

larghezza

800 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

materiale

acciaio

adatto per pannelli del tetto

numero RAL

9001

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP30 L800 P400 mm