Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08434
Cod. Produttore
08434
Cod. EAN
3303430084341

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L400 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO PRISMA P IP30 L400 P400 è una soluzione ideale per l'installazione di pannelli fotovoltaici, progettato specificamente per garantire un'ottimale integrazione con strutture di tetto. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto assicura resistenza e durata nel tempo, perfetto per affrontare le sfide ambientali. La finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Con un design versatile, è adatto per una varietà di applicazioni, garantendo una performance eccellente. Il TETTO PRISMA è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per l'installazione di sistemi energetici rinnovabili.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP30 L400 P400 mm