Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4130474
Cod. Produttore
4130474
Cod. EAN
0095969620208

Informazioni di prodotto

Fluke 62 MAX Termometro a infrarossi con puntatore laser, -30 +500°C, D:S=10:1
Piccolo ma robusto.Perché scegliere i termometri ad infrarossi? Spesso la temperatura è il primo sintomo di un potenziale problema nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Tuttavia; come è possibile determinare con certezza se in un quadro elettrico è presente una zona calda; se un motore è surriscaldato o se un sistema HVAC è inefficiente? Grazie a un termometro ad infrarossi (IR). I termometri ad infrarossi portatili senza contatto consentono di misurare istantaneamente la temperatura delle attrezzature in zone difficili da raggiungere o in aree pericolose. Inoltre; il rilevamento precoce di temperature anomale assicura una risoluzione tempestiva dei problemi. Fluke 62 MAX e 62 MAX+ Progettati tenendo a mente le esigenze di lavoro sul campo; i nuovi termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ di Fluke sono all'altezza della fama dell'azienda leader nel settore degli strumenti di misura. Piccole dimensioni; massima precisione e grande facilità di utilizzo. Categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere. Precisi eppure sufficientemente robusti da sopportare senza danni una caduta da 3 metri. Infatti i termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+; a differenza degli altri modelli in commercio; sono resistenti a tal punto che possono essere maneggiati senza eccessiva cautela.

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

-30 °C

misurazione della temperatura differenziale

visualizzazione multipla

misurazione a infrarossi

Produttore

Termometro Infrarosso-30+500 C Lase