Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP06231410
Cod. Produttore
P06231410
Cod. EAN
3760171415306

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio AC: 6V-1000V
  • Corrente AC/DC: 600µA-10A
  • Display: 6000 pt retroilluminato
  • Banda passante: 40Hz-1kHz
  • Protezione: IP67
  • Sicurezza: EN 61010 Cat IV 600V
  • Funzioni: Rel, min, max, auto spegnimento
  • Serie: DMM210
Descrizione del produttore: Dmm210 multimetro digitale 6.000 pt, avg, cat iv 600v. display 6.000 pt retroilluminato con bargraph. misura avg (valore medio). banda passante: da 40hz a 1khz. corrente ac/dc: da 600µa a 10a. tensione ac: da 6v a 1.000v. corrente dc: da 600mv a 1.000v. resistenza, continuità sonora e test diodo, frequenza e rapporto ciclico. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max. grado di protezione ip67. sicurezza elettricaa en 61010 cat. iv 600v e cat. iii 1.000v

Produttore

Multimetro digitale Chauvin Arnoux DMM210 6000 pt, cat IV 600V, IP67, funzioni avg, min/max, test diodo, frequenza, uso professionale