Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE88
Cod. Produttore
E88
Cod. EAN
8012199081212

Informazioni di prodotto

btdin - suoneria/ronzatore + trasf 220/12V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria e ronzatore con Trasformatore di sicurezza Vn=230/12

tensione nominale

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2.5

corrente assorbita

0.44 A

volume

79 dB

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230

Produttore

Suoneria e ronzatore con Trasformatore di sicurezza

(pz.)