Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26969
Cod. Produttore
A9A26969
Cod. EAN
3606480088025

Informazioni di prodotto

Sganciatore emergenza iMNx 220/240Vca per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 iMNx è una bobina di minima tensione indipendente dalla tensione di alimentazione. E dedicato ai terminali doppi Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA and iC60, iID. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Fa scattare il dispositivo associato aprendo il circuito di controllo. Una caduta nella tensione di alimentazione non fa scattare il dispositivo associato. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Sganciatore emergenza iMNx 220/240Vca per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

€ 94,12 x 1 pz.
(pz.)