Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26946
Cod. Produttore
A9A26946
Cod. EAN
3606480088049

Informazioni di prodotto

Ausiliario, Acti9, iC60, Bobina di sgancio, contatto aperto/chiuso OF, 100..415 V CA, 110..130 V CC, 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iMX+OF ausiliario di sgancio elettrico per è un dispositivo di sgancio shunt con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione del dispositivo associato. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Il prodotto fa scattare il dispositivo associato viene acceso mediante un pulsante di emergenza. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 100VAC e 415VAC e tra 110VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

tensione nominale

415 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Ausiliario sgancio elettrico Acti9 iMX+OF 100-415V CA 110-130V CC contatto aperto/chiuso per interruttori modulari

€ 46,48 x 1 pz.
(pz.)