Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26948
Cod. Produttore
A9A26948
Cod. EAN
3606480087912

Informazioni di prodotto

Sganciatore lancio corrente iMX+OF 12/24Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico iMX+OF Acti9 è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La corrente operativa nominale In è compresa tra 10 mA (mini) e fino a 6A mA (maxi) con 24V DC, 48V DC, 130V DC, 240V DC, 415V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

tensione nominale

24 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Sganciatore corrente iMX+OF 12/24Vca/cc con contatto ausiliario per interruttori Acti9 iC60 iID iSW-NA

€ 47,14 x 1 pz.
(pz.)