Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26960
Cod. Produttore
A9A26960
Cod. EAN
3606480087998

Informazioni di prodotto

Sganciatore minima tensione iMN 220/240Vca per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 iMN è una bobina di minima tensione istantanea. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Garantisce la sicurezza dei circuiti di alimentazione per diverse macchine prevenendo il riavvio incontrollato. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Fa scattare il dispositivo con cui è combinato quando la sua tensione di ingresso diminuisce (tra il 70% e il 35% di Un). La tensione del circuito di controllo Uc è 220…240 V AC. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 200VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Sganciatore minima tensione istantaneo 220/240V AC per interruttori Acti9 iC60 iID iSW-NA sicurezza circuiti macchine

€ 74,95 x 1 pz.
(pz.)