Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26897
Cod. Produttore
A9A26897
Cod. EAN
3606480461613

Informazioni di prodotto

Contatto segnalazione aperto-chiuso 24Vcc iOF+SD24 con Ti24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 iOF+SD24 è un contatto a doppia apertura/chiusura e indica il guasto. È dedicato ai terminali doppi iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 e iID. I 2 contatti 1NO + 1NC possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È compatibile con la barra di distribuzione a pettine a valle. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. La corrente operativa nominale In è compresa tra 2 mA (mini) e 100 mA (maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è 240V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di dimensionamento

24 V

tensione di commutazione nominale

0.1 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Contatto segnalazione aperto-chiuso 24Vcc iOF+SD24 con Ti24

€ 37,89 x 1 pz.
(pz.)