Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08403
Cod. Produttore
08403
Cod. EAN
3303430084037

Informazioni di prodotto

Prisma Plus - Sistema P - Struttura - Larghezza 300 mm - P = 400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La struttura Prisma P L300 P400 rappresenta una soluzione versatile nel campo dell'installazione elettrica. Realizzata in metallo di alta qualità, questa struttura è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La finitura in bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, la struttura Prisma è perfetta per l'uso in contesti residenziali e commerciali. Sia che si tratti di un nuovo progetto o di un aggiornamento, questa soluzione offre prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari, assicurando un'installazione elettrica sicura e funzionale.

esecuzione

listello di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

profondità

400 mm

larghezza

300 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

2000 mm

materiale

metallo

Serie

Prisma

Produttore

Struttura Prisma Plus Sistema G L300 mm P400 mm