Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03220
Cod. Produttore
03220
Cod. EAN
3303430032205

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Striscia otturazione - L = 1 m - H = 46 mm
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'otturatore M9 L1000 è un dispositivo essenziale per la gestione efficace delle strutture elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, grazie al suo colore bianco neutro. Questo otturatore è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. La sua versatilità lo rende adatto a diversi tipi di impianti elettrici, assicurando un'ottima protezione e un'ottima funzionalità. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità, l'otturatore M9 L1000 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

esecuzione

pannello

larghezza

1000 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

46 mm

materiale

plastica

Serie

Prisma

Produttore

Striscia otturazione Sistema Prisma Plus G e P lunghezza 1 metro altezza 46mm M9