Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW86167
Cod. Produttore
GW86167
Cod. EAN
8011564782518

Informazioni di prodotto

STREET MENSOLA A PARETE GRAF
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

tipo di accessori

braccio

materiale

acciaio

lunghezza

150 mm

larghezza

160 mm

altezza

290 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

colore

grigio

Produttore

STREET MENSOLA A PARETE GRIGIO GRAF