Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SEVRT1300
Cod. Produttore
VRT1300

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Trafilato Omega
  • Materiale: Vetroresina
  • Lunghezza: 52 metri
  • Protezione: Alta resistenza superficie
  • Uso: Industriale e outdoor
  • Resistenza: Urti e agenti atmosferici
  • Isolamento: Eccellente isolamento
  • Serie: SEVRT1300
Descrizione del produttore: Il prodotto SEVRT1300 è un cavo trafilato Omega in vetroresina lungo 52 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura rigida e resistente alla protezione superficie lo rende adatto per ambienti industriali e outdoor, offrendo un'eccellente protezione contro agenti atmosferici e inquinamento. La finitura del materiale assicura un’elevata resistenza agli urti e alle sollecitazioni meccaniche, mantenendo performance ottimali nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione avanzata e il grado di protezione IP elevato lo rendono ideale per impieghi in condizioni estreme. La sua lunghezza di 52 metri permette di coprire grandi distanze senza compromessi sulla qualità del segnale o sulla sicurezza dell’impianto. Questo cavo Omega in vetroresina rappresenta una soluzione affidabile e performante per le esigenze di cablaggio e collegamento elettrico in ambienti complessi, assicurando un’eccellente isolamento e protezione.

Produttore

SEM

TRAFILATO OMEGA IN VETROR. 52 LUN

€ 15,85 x 1 pz.
(pz.)