› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Sezionatori Bassa Tensione

MORSETTO X DISPERSORI 18-22 MM RA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SEMRP137
Cod. Produttore MRP137
Cod. EAN 8051013257815

Informazioni principali

  • Diametro dispersori: 18-22 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Elevata sicurezza
  • Resistenza: Durabilità elevata
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Serie: SEMRP137

Descrizione del prodotto

Il morsetto per dispersori da 18-22 millimetri RA rappresenta una soluzione affidabile per l'installazione e il collegamento di dispositivi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni di utilizzo intensive. La struttura robusta e il design preciso assicurano una connessione stabile e sicura, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. La compatibilità con dispersori di diametro 18-22 millimetri lo rende versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. La finitura e i materiali impiegati contribuiscono a mantenere elevato il livello di protezione e isolamento, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Ideale per impianti industriali e civili, questo morsetto assicura una connessione efficace e duratura, ottimizzando la distribuzione dell'energia e migliorando l'affidabilità complessiva dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il morsetto per dispersori da 18-22 millimetri RA rappresenta una soluzione affidabile per l'installazione e il collegamento di dispositivi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni di utilizzo intensive. La struttura robusta e il design preciso assicurano una connessione stabile e sicura, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. La compatibilità con dispersori di diametro 18-22 millimetri lo rende versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. La finitura e i materiali impiegati contribuiscono a mantenere elevato il livello di protezione e isolamento, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Ideale per impianti industriali e civili, questo morsetto assicura una connessione efficace e duratura, ottimizzando la distribuzione dell'energia e migliorando l'affidabilità complessiva dell'impianto elettrico.
MORSETTO X DISPERSORI 18-22 MM RA
€ 2,31 x 1 pz.
(pz.)