› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Morsetto per dispersori tondi in zama per dispersori diametro 18 mm ramato

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SES126
Cod. Produttore S126
Cod. EAN 8051013258164

Informazioni principali

  • Materiale: zama ramata
  • Compatibilità: dispersori 18 mm
  • Connessione: sicura e duratura
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: S126
  • Robustezza: alta affidabilità
  • Uso: professionale e versatile
  • Standard: conforme qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per dispersori tondi da 18 mm rappresenta una soluzione pratica e efficace per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto garantisce una connessione sicura e duratura, fondamentale per garantire la stabilità dei sistemi elettrici. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e il montaggio, rendendolo adatto a diverse configurazioni. La compatibilità con dispersori tondi da 18 mm lo rende un accessorio versatile, ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La robustezza e l'affidabilità di questo morsetto assicurano prestazioni ottimali, contribuendo a un'installazione elettrica sicura e conforme agli standard di qualità.
Morsetto per dispersori tondi in zama per dispersori diametro 18 mm ramato
€ 1,17 x 1 pz.
(pz.)