› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Sezionatori Bassa Tensione

MORSETTO SINGOLO NICHELATO

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SEM1/N
Cod. Produttore M1/N
Cod. EAN 8051013257518

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto singolo
  • Finitura: Nichelata
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Protezione: Contro corrosione
  • Compatibilità: Vari conduttori
  • Serie: SEM1/N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto singolo nichelato SEM1/N è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi di distribuzione dellenergia. Realizzato in materiale resistente e dotato di finitura nichelata, assicura una buona conduttività elettrica e una protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni industriali e installazioni civili, questo morsetto si distingue per la sua facilità di montaggio e per la compatibilità con vari tipi di conduttori. La sua struttura robusta e il design preciso permettono un inserimento stabile e un collegamento stabile nel circuito elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni durature nel tempo. La finitura nichelata non solo migliora l’estetica del componente, ma anche la sua resistenza alle condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per ambienti esposti a umidità e agenti atmosferici. Il modello SEM1/N rappresenta una soluzione affidabile per connessioni elettriche sicure e di qualità superiore.
MORSETTO SINGOLO NICHELATO
€ 1,45 x 1 pz.
(pz.)