Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE502
Cod. Produttore
502
Cod. EAN
8051013252841

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x5 mm
  • Lunghezza: 150 cm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Palo dispersore a croce
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Messa a terra
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Serie: SE502
Descrizione del produttore: Il palo dispersore di terra a croce zincato 50x5mm lungo 150cm è una componente essenziale per la messa a terra di impianti elettrici. Realizzato in materiale zincato di alta qualità, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione sicura e affidabile, assicurando un efficace dispersore di terra. La forma a croce facilita il fissaggio e la connessione ai sistemi di messa a terra, migliorando la sicurezza e la protezione dell'impianto elettrico. Questo dispersore è compatibile con diverse applicazioni elettriche, offrendo un'elevata efficienza nel condurre le correnti di dispersione e ridurre i rischi di scariche accidentali. La finitura zincata conferisce al prodotto un aspetto professionale e una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia in ambienti interni che esterni. La lunghezza di 150cm permette di adattarsi a vari tipi di impianto, garantendo un collegamento stabile e sicuro.

Produttore

SEM

PALO DISPERSORE DI TERRA A CROCE ZINCATO 50X5MM 150CM

€ 13,37 x 1 pz.
(pz.)