› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Sezionatori Bassa Tensione

MORSETTO SINGOLO

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SEM1
Cod. Produttore M1
Cod. EAN 8051013257501

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto singolo
  • Protezione: IP resistente
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e modulare
  • Compatibilità: Cavi vari sezioni
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Standard: NEMA e IP
  • Serie: SEM1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto singolo SEM1 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi di distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alla protezione superficiale IP, assicurando una lunga durata anche in ambienti industriali o esterni. La sua forma compatta e il design modulare facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, rispettando gli standard di protezione NEMA e IP. La superficie del corpo e delle parti di fissaggio è studiata per offrire una protezione ottimale contro agenti atmosferici e corrosione. Il morsetto è compatibile con cavi di diverse sezioni e colori, garantendo versatilità d'uso in molteplici applicazioni di distribuzione e connessione elettrica. La sua costruzione prevede materiali isolanti e conduttori di elevata qualità, assicurando sicurezza e efficienza nel trasferimento di energia elettrica. Ideale per impieghi in sistemi di automazione, impianti di distribuzione e apparecchiature industriali, il SEM1 rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le connessioni elettriche singole.
MORSETTO SINGOLO
€ 0,6683 x 1 pz.
(pz.)