Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE501
Cod. Produttore
501
Cod. EAN
8051013252698

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x5 mm
  • Altezza: 100 cm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Uso: Supporto elettrico
  • Applicazioni: Illuminazione e segnali
  • Finitura: Zincata
  • Serie: SE501
Descrizione del produttore: Il palo croce zincato SE501 è un elemento essenziale per strutture elettriche e di illuminazione. Realizzato in acciaio zincato, questo palo offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo durabilità in ambienti esterni. Con una dimensione di 50x5 mm e un'altezza di 100 cm, è progettato per sostenere carichi pesanti e resistere a condizioni atmosferiche avverse. Il design robusto del palo lo rende ideale per l'installazione di lampioni, segnali e altre attrezzature elettriche. La finitura zincata non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche alla longevità del prodotto, riducendo la necessità di manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni, dalle aree urbane ai progetti di illuminazione stradale. Con il palo croce SE501, si ottiene una soluzione efficace e duratura per le esigenze di supporto elettrico.

Produttore

SEM

PALO DISPERSORE DI TERRA A CROCE ZINCATO 50X5MM 100CM

€ 9,37 x 1 pz.
(pz.)