Rexel / Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Filtri

Disponibilità (621)
Serie (253)
grado di protezione (IP) (234)
tensione nominale (211)
corrente nominale (204)
categoria di sovratensione (200)
profondità di incasso (197)
Numero moduli DIN (175)
grado di inquinamento (172)
tipo di tensione di alimentazione (168)
numero di poli (totale) (165)
numero di poli protetti (165)
conduttore neutro a connessione (165)

621 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Protezione dell'energia Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A
Cod. Rexel: ELS2C-DH
Cod. Produttore: S2C-DH
Cod. EAN: 4016679579605
Cod. Rexel: ELM646277
Cod. Produttore: M646277
Cod. EAN: 4016779646277
Cod. Rexel: ELM646291
Cod. Produttore: M646291
Cod. EAN: 4016779646291
Cod. Rexel: ELM646314
Cod. Produttore: M646314
Cod. EAN: 4016779646314
Cod. Rexel: ELM990412
Cod. Produttore: M990412
Cod. EAN: 4016779904124
Cod. Rexel: ELM990413
Cod. Produttore: M990413
Cod. EAN: 4016779904131
Cod. Rexel: ELM990415
Cod. Produttore: M990415
Cod. EAN: 4016779904155
Cod. Rexel: ELM990417
Cod. Produttore: M990417
Cod. EAN: 4016779904179
Cod. Rexel: ELM990424
Cod. Produttore: M990424
Cod. EAN: 4016779904247
Cod. Rexel: ELM990425
Cod. Produttore: M990425
Cod. EAN: 4016779904254
Cod. Rexel: ELM990426
Cod. Produttore: M990426
Cod. EAN: 4016779904261
Cod. Rexel: ELM990427
Cod. Produttore: M990427
Cod. EAN: 4016779904278
Cod. Rexel: ELM990428
Cod. Produttore: M990428
Cod. EAN: 4016779904285
Cod. Rexel: ELM990414
Cod. Produttore: M990414
Cod. EAN: 4016779904148
Cod. Rexel: ELM990429
Cod. Produttore: M990429
Cod. EAN: 4016779904292
Cod. Rexel: ELDS2CLC10AC30
Cod. Produttore: DS2CLC10AC30
Cod. EAN: 8012542130451
Cod. Rexel: GWGW96114
Cod. Produttore: GW96114
Cod. EAN: 8011564110298
Cod. Rexel: GWGW96115
Cod. Produttore: GW96115
Cod. EAN: 8011564110304
Cod. Rexel: GWGW96134
Cod. Produttore: GW96134
Cod. EAN: 8011564110458
Cod. Rexel: GWGW96135
Cod. Produttore: GW96135
Cod. EAN: 8011564110465
Cod. Rexel: GWGW96178
Cod. Produttore: GW96178
Cod. EAN: 8011564131767
Cod. Rexel: GWGW96179
Cod. Produttore: GW96179
Cod. EAN: 8011564131774
Cod. Rexel: GWGW96534
Cod. Produttore: GW96534
Cod. EAN: 8011564447738
Cod. Rexel: SEM2
Cod. Produttore: M2
Cod. EAN: 8051013257594
Cod. Rexel: SES126
Cod. Produttore: S126
Cod. EAN: 8051013258164
1 2 3 ... 25 »

Gli interruttori sono dispositivi di sicurezza presenti in tutti gli impianti elettrici. La loro presenza è infatti prevista dalle normative vigenti. 
Lo scopo di questi dispositivi è quello di sospendere il flusso di energia nel momento in cui siano presenti contatti diretti o indiretti o vi sia una dispersione di corrente - sovraccarichi e cortocircuiti sono un esempio. 
Esistono diverse tipologie di interruttori: puro, accoppiato, riarmante e differenziale separato. In base al loro funzionamento vengono inoltre divisi in: interruttore magnetotermico,  differenziale magnetotermico e modulare.

 

Interruttore magnetotermico, differenziale e modulare: funzionamento e caratteristiche

L’interruttore salvavita presenta tre gradi di protezione: termica, magnetica e differenziale.
L’interruttore magnetotermico integra al suo interno due tipi di protezione: magnetica e termica. Queste protezioni sono in grado di risolvere i problemi di cortocircuito e di sovraccarico rispettivamente. 
L’interruttore differenziale controlla la corrente elettrica e protegge dalle dispersioni elettriche. Gli interruttori magnetotermici modulari vengono impiegati principalmente nel settore terziario e civile. Questi sono caratterizzati da In <=100 A e un potere di interruzione fino a 50kA. 

Gli interruttori magnetotermici: tipologie

L’interruttore magnetotermico, come esplicato precedentemente, protegge l’impianto dal corto circuito e dal sovraccarico attraverso due diversi meccanismi di protezione: sganciatore magnetico e termico
Lo sganciatore magnetico viene anche detto sganciatore di massima corrente a tempo indipendente, in quanto il corto circuito è un fenomeno che va immediatamente interrotto poiché presuppone un guasto nel sistema. Lo sganciatore termico viene detto anche sganciatore di massima corrente a tempo inverso, in quanto il sovraccarico deve essere gestito nel momento in cui la corrente supera una determinata soglia lz. 
Esistono diversi tipi di interruttori magnetotermici e si differenziano per diversi criteri. Un primo criterio è la tecnologia costruttiva. 
Troviamo gli interruttori magnetotermici modulari, gli interruttori magnetotermici scatolati che trovano impiego nel settore industriale (fino a 200A e 150kA) e gli interruttori magnetotermici aperti, impiegati sempre in ambito industriale, con una corrente nominale fino a 1000A e un potere di interruzione fino a 100kA. Un altro criterio tiene in considerazione il tempo di interruzione dello sganciatore magnetico. 
Troviamo gli interruttori magnetotermici rapidi, limitatori e selettivi o ritardati. Gli interruttori magnetotermici vengono poi distinti per il tipo di corrente di intervento del relè magnetico, classificate nelle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Questi possono essere di tipo B, C, D, Z, K e AM. 

Gli interruttori differenziali

L’interruttore differenziale, come dicevamo prima, entra in gioco in presenza di fughe di corrente verso terre, come le dispersioni elettriche, ovvero quando le correnti in ingresso e in uscita non sono più uguali. L’interruttore differenziale rileva questa differenza e agisce togliendo corrente all’impianto. Gli interruttori differenziali non sono interruttori magnetotermici. In un impianto possono essere separati, oppure presenti nello stesso dispositivo. La soglia base di attivazione dell’interruttore differenziale è 0,03A, anche se ne esistono diversi con soglie anche più basse. 
Distinguiamo fra interruttore differenziale ad alta sensibilità, quando la corrente differenziale nominale d'intervento è minore di 30mA e interruttore differenziale a bassa sensibilità quando ldn è maggiore di 30mA. Abbiamo poi gli interruttori differenziali generali, selettivi e ritardatari che si differenziano per i tempi di intervento e si focalizzano sulla selettività. Oltre al classico interruttore differenziale puro, abbiamo quello di tipo AC, A e B, molto più specializzati e adatti a riconoscere anomalie di correnti non “standard”. 

Scopri la nostra gamma di interruttori online

Scopri la nostra gamma di interruttori e tutti materiali elettrici in vendita su rexel.it. Nel nostro catalogo online trovi gli interruttori delle migliori marche: Bticino, Abb, Schneider ed Eaton a prezzi vantaggiosi.