Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8843A32
Cod. Produttore
GA8843A32
Cod. EAN
8005543458587

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 440 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero moduli: 4 moduli
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 restante
  • Temperatura funzionamento: -25°C/+60°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli con corrente nominale fino a 32A e sensibilità residua di 30 mA, progettato per la protezione contro i cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Dotato di indicazione positiva di contatto e tecnologia di limitazione energetica, garantisce sicurezza sia per le persone che per gli impianti elettrici. Conforme alle norme IEC/EN 61009-1, presenta una capacità di interruzione nominale di 4500 A a 400 V e caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C. Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco (classe V0 UL94), offre un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con elevata resistenza meccanica e elettrica. Facile da installare su guida DIN 35 mm, consente il montaggio in diverse posizioni e l’alimentazione sia dall’alto che dal basso. È compatibile con cavi di rame rigido e flessibile, con o senza puntale, e prevede la possibilità di bloccaggio e sigillatura. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e sicurezza nel controllo e isolamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

1

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 32A tipo A per impianti residenziali e commerciali