Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364614
Cod. Produttore
364614
Cod. EAN
8005543631607

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Wi-Fi integrato
  • Display: LCD 5”
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Badge: fino a 20 (125 KHz)
  • Telecamera: colori grandangolare
  • Tasti: 2 fisici + 7 touch
  • Funzioni: teleloop, App Door Entry
  • Serie: CLASSE 100X|LINEA 3000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit videocitofonico Classe 100 con monitor a colori da 7 pollici e postazione esterna in materiale resistente con telecamera integrata. Il sistema supporta una postazione interna e una esterna, entrambe di colore neutro, ed è dotato di due pulsanti di chiamata. L’installazione avviene tramite tecnica a incasso, garantendo un montaggio discreto e funzionale. Il videocitofono consente una comunicazione chiara e visiva, ideale per il controllo degli accessi in ambienti residenziali o professionali, assicurando sicurezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per attivazione elettroserratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per attivazione elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. E’ dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato. Aperto all\'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO).

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

127 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

5 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

105 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100X LINEA 3000

Produttore

Kit videocitofono monofamiliare Wi-Fi Classe 100X Linea 3000

€ 777,12 x 1 pz.
(pz.)