Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344282
Cod. Produttore
344282
Cod. EAN
8005543631164

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18 – 27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 8,5 mA
  • Assorbimento max: 55 mA
  • Sezione cavi max per morsetto: 2 x 1 mm²
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Dimensioni: 102x155x19 mm
  • Tasti: 2 fisici + 7 touch programmabili
  • Serie: CLASSE 100
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Citofono Classe 100A16E vivavoce a 2 fili, progettato per installazione a parete o da tavolo (supporto tavolo acquistabile separatamente). Dispone di due tasti fisici per le funzioni principali di risposta e fine chiamata, e tre tasti a sfioramento per controllo apertura serratura, comando luci scale e attivazione posto esterno/scorrimento. Sono inoltre presenti quattro tasti a sfioramento programmabili per funzioni personalizzate come interfono, attivazione serrature aggiuntive o altre azioni generiche. Il dispositivo è dotato di joystick laterale per la regolazione del volume della chiamata e di LED di segnalazione esclusione suoneria. Le guide tattili facilitano l’uso da parte di non vedenti. Supporta la funzione Professional Studio (Office) e può essere configurato fisicamente per adattarsi alle esigenze dell’impianto. Alimentazione 18-27 Vdc, assorbimento in stand-by 8,5 mA, massimo 55 mA. Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C. L’installazione a parete è facilitata da una staffa fornita in dotazione. I tasti emettono un segnale acustico “beep” disattivabile. Funzioni avanzate includono attivazione automatica serratura senza pressione tasto, funzione studio professionale, blocco sicuro della serratura e possibilità di invio messaggi vocali tramite sistema di diffusione sonora. Design moderno e funzionale con attenzione all’accessibilità e all’integrazione in sistemi bus a 2 fili. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Citofono Classe 100A16E. Tecnologia 2 fili vivavoce per installazione da parete o da tavolo. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono di chiamata e LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

102 mm

Tipologia

Altro

altezza

155 mm

numero di canali

1

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di sistema

Ibrido

Tipo di comunicazione

Mezzo duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Temperatura d'esercizio

5 ... 40 °C

Serie

CLASSE 100

Produttore

Citofono vivavoce Classe 100A16E 2 fili parete/tavolo residenziale

€ 109,61 x 1 pz.
(pz.)