Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC2
Cod. Produttore
GA8813AC2
Cod. EAN
8005543458280

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff AC 1P+N 2A 4,5kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 2A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

2 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

numero di poli protetti

1

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN45 - MAGN DIFF AC 1P+N 2A 4,5K