Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15212
Cod. Produttore
A9A15212
Cod. EAN
3606480097843

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iTR
  • Tensione primaria: 230 V AC
  • Tensione secondaria: 8/12 V AC ±15%
  • Potenza nominale: 16 VA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione cortocircuiti: Integrata
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 36x89x60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo trasformatore di suoneria Acti9 iTR 16VA consente di ottenere una tensione di 8VAC o 12VAC molto bassa da una rete 230 V AC. Il trasformatore è sicuro, il che significa che i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 16 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è 8VAC o 12VAC +/-15%. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. La tensione di carico di spegnimento è 13VAC per una tensione secondaria nominale di 8VAC. La tensione di carico di spegnimento è 18VAC per una tensione secondaria nominale di 12VAC. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore per suoneria può essere montato su guida DIN in posizione verticale o orizzontale. La larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 384 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (W) 36 mm x (H) 89 mm x (D) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 2. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6.

larghezza

36 mm

altezza

89 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore standard per campanello

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

60 mm

max. potenza d'uscita

16 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

8 V

tensione secondaria 2

12 V

intensità di corrente secondaria 1

2 A

intensità di corrente secondaria 2

1,3 A

protezione termica

max. potenza dissipata

2 W

Serie

Acti9 iTR

Produttore

Trasformatore suoneria Acti9 iTR 16VA 8/12Vca montaggio guida DIN IP20 Classe II

€ 38,14 x 1 pz.
(pz.)