Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione di dimensionamento
230 V
numero di contatti di chiusura
1
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
63 A
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)
2
larghezza totale (TE)
tensione di commutazione nominale
0.2 A
dispositivo supplementare
unità di monitoraggio con riaccensione automatica
montaggio dell'apparecchio
interruttore differenziale
tipo di tensione di comando
AC
tipo di tensione per l’azionamento
larghezza in unità di suddivisione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te