Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813F10
Cod. Produttore
GC8813F10
Cod. EAN
8005543608890

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da guasti e dispersioni grazie alla sensibilità di 0,03A
  • Risparmio energetico e sicurezza grazie alla tecnologia tipo F
  • Alta affidabilità con capacità di interruzione di 4,5kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo F - 2 moduli DIN - 230V - In=10A

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

protezione da scatto intempestivo

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore Magnetotermico Differenziale Tipo F 10A

€ 100,04 x 1 pz.
(pz.)