Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
WX8300052
Cod. Produttore
8300052
Cod. EAN
8025241154376

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELR 1E
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Protezione: Differenziale a terra
  • Installazione: Da incasso
  • Materiale: Alta qualità
  • Intervento rapido: Sì
  • Normative: Conforme vigenti
Descrizione del produttore: Il relè differenziale da incasso ELR 1E è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Progettato per rilevare le correnti di guasto a terra, questo relè offre una protezione efficace contro i rischi di folgorazione e incendi. La sua installazione è facilitata dal design compatto, che consente un'integrazione armoniosa nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè garantisce durata e affidabilità nel tempo. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, è in grado di intervenire rapidamente in caso di anomalie, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro. Con il relè ELR 1E, si può contare su un dispositivo di protezione che risponde alle normative vigenti, assicurando prestazioni ottimali per ogni tipo di applicazione elettrica.

Produttore

ELR 1E RELE DIFF. DA INCASSO