Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101126
Cod. Produttore
4101126
Cod. EAN
8025241052931

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Tensione: 30V
  • Potenza: 2W
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4101126
  • Illuminazione: Stabile e uniforme
La lampadina BA9S WX4101126 è una soluzione affidabile e compatta per le applicazioni di illuminazione elettrica. Con dimensioni di 10X28 millimetri e una tensione di esercizio di 30V, questa lampadina garantisce prestazioni efficienti in ambienti dove lo spazio e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una buona resistenza all'usura. La sua forma compatta e il design semplice la rendono ideale per sostituzioni rapide e facili in apparecchiature di illuminazione di vario tipo. La tecnologia utilizzata permette un'illuminazione stabile e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza delle installazioni. La robustezza e la precisione costruttiva fanno di questa lampadina un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Descrizione del produttore: La lampadina BA9S WX4101126 è una soluzione affidabile e compatta per le applicazioni di illuminazione elettrica. Con dimensioni di 10X28 millimetri e una tensione di esercizio di 30V, questa lampadina garantisce prestazioni efficienti in ambienti dove lo spazio e l'affidabilità sono fondamentali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e una buona resistenza all'usura. La sua forma compatta e il design semplice la rendono ideale per sostituzioni rapide e facili in apparecchiature di illuminazione di vario tipo. La tecnologia utilizzata permette un'illuminazione stabile e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza delle installazioni. La robustezza e la precisione costruttiva fanno di questa lampadina un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni durature.

Produttore

Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 30V