Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101215
Cod. Produttore
4101215
Cod. EAN
8025241054331

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 2W
  • Applicazioni: segnalazione
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: WX4101215
La lampadina E10 10X28 mm 12V WX4101215 è una soluzione affidabile per l'illuminazione di piccoli impianti elettrici. Progettata con un attacco E10, questa lampadina di dimensioni compatte offre una potenza adeguata per applicazioni di segnalazione e illuminazione di cortesia. La sua tensione di alimentazione di 12V garantisce un funzionamento sicuro e stabile, ideale per sistemi a bassa tensione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampadina assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo un'ottima resa luminosa. La forma compatta e il design semplice la rendono facile da installare in spazi ristretti, mentre la tecnologia di produzione assicura una luce uniforme e affidabile. Perfetta per applicazioni in ambienti domestici, industriali o commerciali, questa lampadina è una scelta pratica per chi cerca efficienza e affidabilità nell'illuminazione elettrica. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a bassa tensione la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: La lampadina E10 10X28 mm 12V WX4101215 è una soluzione affidabile per l'illuminazione di piccoli impianti elettrici. Progettata con un attacco E10, questa lampadina di dimensioni compatte offre una potenza adeguata per applicazioni di segnalazione e illuminazione di cortesia. La sua tensione di alimentazione di 12V garantisce un funzionamento sicuro e stabile, ideale per sistemi a bassa tensione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampadina assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo un'ottima resa luminosa. La forma compatta e il design semplice la rendono facile da installare in spazi ristretti, mentre la tecnologia di produzione assicura una luce uniforme e affidabile. Perfetta per applicazioni in ambienti domestici, industriali o commerciali, questa lampadina è una scelta pratica per chi cerca efficienza e affidabilità nell'illuminazione elettrica. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a bassa tensione la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi.

Produttore

Wimex Lampadina E10 10X28 mm 12V

€ 0,4437 x 1 pz.
(pz.)