Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101182
Cod. Produttore
4101182
Cod. EAN
8025241053976

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 2,6W
  • Serie: WX4101182
  • Grado protezione: IP
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Socket BA9S
La lampadina BA9S WX4101182 è una soluzione affidabile per applicazioni di illuminazione elettrica. Con dimensioni di 10X28 millimetri e una tensione di esercizio di 130V, questa lampadina offre una luce brillante e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e efficienza nel tempo. La sua compatibilità con socket BA9S la rende ideale per vari impieghi in sistemi di illuminazione, veicoli e apparecchiature elettriche. La forma compatta e il design semplice permettono un'installazione facile e sicura. La qualità del materiale e il grado di protezione IP assicurano affidabilità anche in ambienti più difficili. Questa lampadina è una scelta ottimale per chi cerca prestazioni elevate e lunga durata, mantenendo elevati standard di sicurezza e compatibilità elettrica. Descrizione del produttore: La lampadina BA9S WX4101182 è una soluzione affidabile per applicazioni di illuminazione elettrica. Con dimensioni di 10X28 millimetri e una tensione di esercizio di 130V, questa lampadina offre una luce brillante e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e efficienza nel tempo. La sua compatibilità con socket BA9S la rende ideale per vari impieghi in sistemi di illuminazione, veicoli e apparecchiature elettriche. La forma compatta e il design semplice permettono un'installazione facile e sicura. La qualità del materiale e il grado di protezione IP assicurano affidabilità anche in ambienti più difficili. Questa lampadina è una scelta ottimale per chi cerca prestazioni elevate e lunga durata, mantenendo elevati standard di sicurezza e compatibilità elettrica.

Produttore

Wimex Lampadina BA9S 10X28 mm 130V

€ 1,31 x 1 pz.
(pz.)