Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
WX4101120
Cod. Produttore
4101120
Cod. EAN
8025241052818

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 24V
  • Potenza: 3W
  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Uso: Illuminazione industriale
  • Consumo: Energia contenuta
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: WX4101120
Le lampadine BA9S da 10X28 con tensione di 24V e potenza di 3W rappresentano una soluzione affidabile e compatta per applicazioni di illuminazione di precisione. Caratterizzate da un design robusto e materiali di alta qualità, queste lampadine offrono un'eccellente resa luminosa e una lunga durata. La loro forma compatta e il collegamento di tipo BA9S le rendono ideali per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme. La tensione di esercizio di 24V assicura stabilità e sicurezza nel funzionamento, mentre la potenza di 3W contribuisce a un consumo energetico contenuto senza comprometterne la luminosità. Queste lampadine sono perfette per utilizzi in ambito industriale, sistemi di segnalazione, apparecchiature di precisione e applicazioni dove è richiesta affidabilità e qualità. La loro compatibilità con sistemi di alimentazione a 24V le rende versatili e facilmente integrabili in diverse configurazioni di impianto. La qualità del materiale e la tecnologia di produzione assicurano resistenza e performance costanti nel tempo, rendendole una scelta eccellente per ogni esigenza di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Le lampadine BA9S da 10X28 con tensione di 24V e potenza di 3W rappresentano una soluzione affidabile e compatta per applicazioni di illuminazione di precisione. Caratterizzate da un design robusto e materiali di alta qualità, queste lampadine offrono un'eccellente resa luminosa e una lunga durata. La loro forma compatta e il collegamento di tipo BA9S le rendono ideali per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme. La tensione di esercizio di 24V assicura stabilità e sicurezza nel funzionamento, mentre la potenza di 3W contribuisce a un consumo energetico contenuto senza comprometterne la luminosità. Queste lampadine sono perfette per utilizzi in ambito industriale, sistemi di segnalazione, apparecchiature di precisione e applicazioni dove è richiesta affidabilità e qualità. La loro compatibilità con sistemi di alimentazione a 24V le rende versatili e facilmente integrabili in diverse configurazioni di impianto. La qualità del materiale e la tecnologia di produzione assicurano resistenza e performance costanti nel tempo, rendendole una scelta eccellente per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Produttore

Lampadina BA9S 10X28 24V 3W

€ 0,5155 x 1 pz.
(pz.)