› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

CRYST.LED E10 24V AC-DC BIANCO

Cod. Rexel WX4027342
Cod. Produttore 4027342
Cod. EAN 8025241196819

Informazioni principali

  • Tensione: 24V AC/DC
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo lampada: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Protezione: IP (standard)
  • Serie: CRYST.LED
  • Forma: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto WX4027342, denominato CRYST.LED E10 24V AC-DC Bianco, è una lampada a LED di elevata qualità progettata per applicazioni di illuminazione elettrica. Con tensione di alimentazione di 24V AC/DC, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in sistemi a corrente alternata e continua. La sua forma compatta e il colore bianco la rendono ideale per ambienti dove è richiesta un'illuminazione efficace e dal design pulito. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un’eccellente protezione superficiale e resistenza agli agenti ambientali, rispettando gli standard di protezione IP. Questa lampada è compatibile con sistemi di illuminazione che richiedono dispositivi a LED affidabili, efficienti e dal colore luminoso bianco, contribuendo a creare ambienti ben illuminati con un impatto estetico gradevole.
CRYST.LED E10 24V AC-DC BIANCO
€ 4,57 x 1 pz.
(pz.)