Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
tensione di dimensionamento
230 V
corrente di guasto nominale
0.03 A
larghezza in unità di suddivisione
2
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
1
classe di limitazione energetica
3
grado di inquinamento
corrente di dimensionamento
13 A
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
4.5 kA
tipo di tensione
AC
tipo di corrente di guasto
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te