Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE127/100
Cod. Produttore
127/100
Cod. EAN
8051013251783

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 18 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Rame ramato
  • Alta conduttività e resistenza
  • Costruzione robusta e duratura
  • Finitura ramata professionale
  • Applicazioni: messa a terra
  • Serie: 127/100
Descrizione del produttore: Il dispersore di terra ramato con diametro di 18 mm e lunghezza di 1500 mm offre una soluzione affidabile per la messa a terra nelle installazioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, garantisce ottima conduttività e resistenza alla corrosione. La sua robusta costruzione assicura una connessione sicura e duratura, fondamentale per la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. La finitura ramata conferisce un aspetto professionale e resistente nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un dispersore di terra stabile e affidabile, questo prodotto si integra facilmente nelle configurazioni di terra grazie alle sue dimensioni standard. La qualità dei materiali e la precisione delle lavorazioni assicurano una performance elevata e una lunga durata, contribuendo alla sicurezza complessiva dell’impianto elettrico.

Produttore

SEM

Dispersore di terra ramato diametro 18mm lungo 1500mm

€ 10,47 x 1 pz.
(pz.)