Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SET126
Cod. Produttore
T126
Cod. EAN
8051013258263

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 18 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Applicazione: Dispersori elettrici
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Affidabile e precisa
  • Compatibilità: Dispersori 18 mm
  • Serie: SET126
Descrizione del produttore: Il prodotto SET126 è una testa di battuta realizzata in acciaio temperato con diametro di 18 mm, ideale per dispersori. La sua robustezza e resistenza sono garantite dal materiale di alta qualità, mentre il design preciso assicura un'installazione affidabile e duratura. Questa testa di battuta è progettata per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nel fissaggio di dispersori di diametro compatibile. La sua costruzione in acciaio temperato permette di resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti ambientali, offrendo una soluzione sicura e durevole per impianti elettrici di vario tipo. La compatibilità con dispersori di diametro 18 mm la rende versatile e adatta a molteplici configurazioni di installazione. La qualità dei materiali e l'accuratezza della lavorazione assicurano un funzionamento ottimale nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico.

Produttore

SEM

Testa di battuta per dispersori di diametro 18 mm acciaio temperato

€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)