› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

SEM Morsettiera con portafusibile

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4300/MOR
Cod. Produttore 4300/MOR
Cod. EAN 8051013251868

Informazioni principali

  • Tipo: morsettiera con portafusibile
  • Protezione: IP contro sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Design: modulare e robusto
  • Installazione: facile e versatile
  • Funzione: protezione circuiti
  • Serie: 4300/MOR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SE4300/MOR è una morsettiera con portafusibile progettata per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzata con materiali di qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un facile collegamento e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione energetica, questa morsettiera assicura un collegamento stabile e sicuro grazie alle sue caratteristiche di isolamento e protezione IP. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione. La presenza di portafusibile integrato permette di proteggere i circuiti in modo efficace, riducendo i rischi di danni e garantendo continuità operativa. La sua versatilità e affidabilità la rendono una soluzione ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e performance.
SEM Morsettiera con portafusibile
€ 9,37 x 1 pz.
(pz.)