› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4300/1
Cod. Produttore 4300/1
Cod. EAN 8051013251844

Informazioni principali

  • Diametro pali: 76-89 mm
  • Protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Fissaggio: Stabile e sicuro
  • Uso: Industriale e civile
  • Applicazione: Distribuzione e luce
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Serie: SE4300/1

Descrizione del prodotto

Il portella per pali con diametro di 76-89 millimetri offre una soluzione robusta e affidabile per l'accesso e la protezione dei componenti elettrici installati su pali di diverse dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e protezione elevata grazie al grado di protezione IP appropriato. La struttura è progettata per adattarsi perfettamente ai pali di diametro variabile, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi armoniosamente nell'ambiente esterno, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di durabilità. Questa portella è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo facilità di accesso per manutenzione e interventi, senza compromettere la sicurezza e l'integrità dell'impianto elettrico. La sua versatilità e resistenza la rendono una componente essenziale per sistemi di distribuzione e illuminazione esterna, assicurando un funzionamento sicuro e continuo nel tempo. Descrizione del produttore: Il portella per pali con diametro di 76-89 millimetri offre una soluzione robusta e affidabile per l'accesso e la protezione dei componenti elettrici installati su pali di diverse dimensioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e protezione elevata grazie al grado di protezione IP appropriato. La struttura è progettata per adattarsi perfettamente ai pali di diametro variabile, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi armoniosamente nell'ambiente esterno, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di durabilità. Questa portella è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo facilità di accesso per manutenzione e interventi, senza compromettere la sicurezza e l'integrità dell'impianto elettrico. La sua versatilità e resistenza la rendono una componente essenziale per sistemi di distribuzione e illuminazione esterna, assicurando un funzionamento sicuro e continuo nel tempo.
PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM
€ 6,61 x 1 pz.
(pz.)