› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4320
Cod. Produttore 4320
Cod. EAN 8051013252308

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa lung. 50 cm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Finitura: Zincata professionale
  • Funzione: Supporto cavi
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: SE4320

Descrizione del prodotto

La traversa zincata di 50 cm rappresenta una soluzione robusta e versatile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, questo prodotto garantisce una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La lunghezza di 50 cm offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni di installazione, assicurando una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La finitura zincata non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Questa traversa è progettata per supportare e organizzare efficacemente i cavi e i componenti elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura. Descrizione del produttore: La traversa zincata di 50 cm rappresenta una soluzione robusta e versatile per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, questo prodotto garantisce una resistenza eccezionale alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La lunghezza di 50 cm offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni di installazione, assicurando una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La finitura zincata non solo conferisce un aspetto professionale, ma assicura anche una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Questa traversa è progettata per supportare e organizzare efficacemente i cavi e i componenti elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura.
TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA
€ 42,03 x 1 pz.
(pz.)