› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4301/MOR
Cod. Produttore 4301/MOR
Cod. EAN 8051013251974

Informazioni principali

  • Tipo: Morsettiera
  • Isolamento: Doppio isolam.
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Cortocircuiti e sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e resistente
  • Compatibilità: Vari cavi e connettori
  • Serie: SE4301/MOR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SE4301/MOR è una morsettiera in doppio isolante progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa morsettiera assicura un'eccellente protezione contro cortocircuiti e sovracorrenti grazie alla sua struttura isolante. La sua forma compatta e il design resistente la rendono ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica. La morsettiera è compatibile con vari tipi di cavi e connettori, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La finitura del materiale e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate prestazioni nel tempo, anche in ambienti difficili. La sua configurazione permette un collegamento sicuro e stabile, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro del sistema elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità, questa morsettiera rappresenta una soluzione affidabile per le connessioni elettriche in ambienti industriali e civili.
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAM.
€ 11,92 x 1 pz.
(pz.)