Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMSKR
Cod. Produttore
SKR
Cod. EAN
8023903304961

Informazioni di prodotto

STANDALONE KEYBOARD + READER

Documentazione tecnica

24Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimit? programmabili e configurabili ad apprendimento. Rel? configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilit? di rel? esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 ?C a +55 ?C, IP54. Dimensioni 90 x 122 x 19 mm.

esecuzione dell’interfaccia

sistema bus

metodo di lettura

EV014707

uscita segnale

EV015122

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP54

colore

argento

esecuzione

EV014703

materiale

metallo

temperatura d’esercizio

-25 °C

tensione d’esercizio per DC

12 V

allacciamento PC

collegabile in rete

stand-alone

profondità

19 mm

altezza

122 mm

larghezza

90 mm

numero max. di persone

600

numero max. di porte

2

Produttore

STANDALONE KEYBOARD + READER