Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEATOS
Cod. Produttore
ATOS

Informazioni di prodotto

Tastiera RS485 con display, 4 LED sistema, 4 tasti parziali, IM6, tamper, 12 Vcc, Grado 2.

Documentazione tecnica

Tastiera di comando con display per sistemi di sicurezzaQuesta tastiera è progettata per offrire un'interfaccia di controllo intuitiva e robusta per centrali antintrusione compatibili. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantisce sicurezza, flessibilità e semplicità d’uso.CompatibilitàCentrali: GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY, ETREXConnessione: seriale RS485Interfaccia e comandiDisplay integrato per una visualizzazione chiara dello stato del sistema4 tasti di parzializzazione con LED di stato dedicati16 tasti funzione per la gestione completa del sistema4 LED di sistema per segnalazioni immediateInterfaccia integrata per chiavi di prossimità IM6SicurezzaProtezione tamper: antiapertura e antirimozioneConforme alle normative:EN 50131-3:2009, grado 2, classe ambientale IIEN 50131-6:2008Alimentazione e consumiTensione: 12 VccAssorbimento:35 mA con centrale disinserita47 mA con centrale inseritaMax 83 mAStruttura e dimensioniDimensioni: L 166 × H 136 × P 33 mmPeso: 172 gQuesta tastiera rappresenta una soluzione completa per la gestione di impianti antintrusione, con elevate prestazioni e conformità agli standard europei.

Produttore

Tastiera RS485 con display e LED per sistemi antintrusione residenziali e commerciali, grado 2, compatibile GENIODOMO FLEXENERGY ETR

€ 102,80 x 1 pz.
(pz.)