Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEETRREL4
Cod. Produttore
ETRREL4

Informazioni di prodotto

Scheda 4 uscite relè 3 A@24 V, 12 Vcc; compatibile centrali CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIO, RIVER.

Documentazione tecnica

Scheda a 4 uscite relè a scambio pulito, progettata per l'espansione e il controllo di impianti di sicurezza.Caratteristiche tecnicheUscite a relè: 4 uscite con portata contatti relè di 3 A @ 24 VccCompatibilità:Centrali: serie CEM, ETR, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Concentratori: serie RIVER8NEXT, RIVER2, RIVER3, RIVERM4NEXTAlimentazione: 12 Vcc, con assorbimento massimo di 60 mADimensioni: L 50 x H 90 x P 30 mmPeso: 45 gCertificazioni:Conforme a EN50131-3:2009 grado 2, classe ambientale IIConforme a EN50131-6:2008

Produttore

Scheda 4 uscite relè scambio pulito 3A 24Vcc compatibile centrali sicurezza e automazione

€ 63,61 x 1 pz.
(pz.)