Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CSB31C06022M
Cod. Produttore
B31C06022M

Informazioni di prodotto

Il cavo ALLARME 2X0,50+6X0,22 offre prestazioni affidabili e durature per sistemi di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura chiara e codificata
  • Risparmio di tempo con conduttori multipli integrati in un unico cavo
  • Robustezza che garantisce meno interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione efficiente del segnale per una maggiore sicurezza
  • Protezione efficace contro interferenze esterne
  • Design discreto e professionale con colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ALLARME 2X0,50+6X0,22 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una composizione che include due conduttori da 0,50 mm² e sei conduttori da 0,22 mm², questo cavo è ideale per sistemi di allarme e di sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale. La sua costruzione robusta e durevole lo rende adatto a vari ambienti, offrendo una protezione efficace contro le interferenze esterne. Il colore bianco del cavo non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e di lunga durata, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Cavo Colore 825

Bianco

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Allarme 2X0,50+6X0,22 - 36762 Bianco "C" Mat

€ 0,7163 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m