› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Allarme

Cavo ITIC-65BAM100 6X0,22+2X0,50 mm bianco CCA-S3 per impianti elettrici sicurezza automazione

Cod. Rexel ITIC-65BAM100
Cod. Produttore IC-65BAM100
Cod. EAN 8029427518570

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x0,50mm² + 6x0,22mm²
  • Guaina: PVC antifiamma bianco
  • Resistenza conduttori: 39 e 89 Ohm/Km
  • Diametro guaina: 5,4 mm
  • Temperatura uso: -10/+80 °C
  • Tensione di prova: 2,5 KV
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: TS19/HR19

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico con conduttori in rame stagnato, composto da sei fili da 0,22 mm² e due fili da 0,50 mm², rivestito in materiale bianco opaco. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza. La struttura del cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate caratteristiche di isolamento e protezione. Adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, combina qualità dei materiali e precisione costruttiva. Descrizione del produttore: Il cavo ITC 6X0,22+2X0,50 bianco in materiale CCA-S3 rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. Caratterizzato da una costruzione robusta, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza e sicurezza. La sua composizione in materiale conduttore di alta qualità garantisce un'ottima conduttività elettrica, mentre il colore bianco permette una facile identificazione e integrazione estetica negli impianti. La configurazione con sei conduttori di 0,22 mm e due conduttori di 0,50 mm offre versatilità per collegamenti complessi, assicurando efficienza e affidabilità. La rigidità del cavo permette una posa semplice anche in ambienti difficili, rispettando le normative di sicurezza e le classi di protezione IP e NEMA. La compatibilità con sistemi di sicurezza e automazione rende questo cavo una scelta ideale per impianti industriali e civili, garantendo prestazioni durature nel tempo.
Cavo ITIC-65BAM100 6X0,22+2X0,50 mm bianco CCA-S3 per impianti elettrici sicurezza automazione
€ 0,9817 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m